https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoa01TOHhNREl5T0RJek9EazNOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZDUwZWZiNDQ2ZDhmMzVmMzY5NzdkNTk1MGNkZTgwOTVkMmMwOTBiNWE3ODNiYjllNTRmNjc0OGM1OGM4MGQ4
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
40-2 NP RIV 10FT JWIS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 40-2 NP RIV 10FT JWIS
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.157" Pin Diameter
制造商部件号
40-2 NP RIV 10FT JWIS
BDI部件号
20646031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-2-NP-RIV-10FT-JWIS/p/20646031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648215898
重量 / Kilogram
3.751
Product Group - BDI
M02290
链规格
40-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
JWIS Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
40-2NP RIV 10FT JWIS
制造商内部编号
81021589
重量/磅
0.8271
详细描述
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.157" Pin Diameter
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
销轴直径
0.157 英寸 | 3.988 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
滚轮宽
0.309英寸 | 7.85毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米