https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
DRIVES
DRIVES
40-3 C/L SC
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 40-3 C/L SC
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40-3 C/L SC
BDI部件号
300727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-3-C-L-SC/p/300727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051569060
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02122
链规格
40-3
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
40-3 S/C CO LINK 25/BOX
制造商内部编号
56906
详细描述
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米