https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE1DOHhNREk1TXpRNU16YzVNamM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYzMDdkNWZhNGU3ZTllYzFhMmU4MmUxZWQ0OGE4YjU2YTFmZDZiYmEwMDA0NmU1YTliYjU2ZmE3MDUxN2E0MA
RENOLD
RENOLD
40 GY SC C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 40 GY SC C/L
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40 GY SC C/L
BDI部件号
17282144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40-GY-SC-C-L/p/17282144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766011834
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02122
链规格
40
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series | Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.02
详细描述
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.309英寸 | 7.85毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.061 英寸 | 1.549 毫米
板高
0.441 英寸 | 11.201 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米