https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-COT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnd05pOHhNRE0wT0RjME16TXlOemMzTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDZjNzU4NTFkY2QyZWJjMDkyMWQwZDU2ZmRjZDk2YzYwMTI1OGMzNTA0MmZjODNkNDJiMzBjMTllY2Y1ODYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-COT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnd05pOHhNRE0wT0RjME16TXlOemMzTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDZjNzU4NTFkY2QyZWJjMDkyMWQwZDU2ZmRjZDk2YzYwMTI1OGMzNTA0MmZjODNkNDJiMzBjMTllY2Y1ODYz
TSUBAKI
TSUBAKI
50-2-1LK1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 50-2-1LK1
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50-2-1LK1
BDI部件号
23956128
详情
1861.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-2-1LK1/p/23956128
单价(不含税)
¥1,861.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米

