IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
50-2 SS SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 50-2 SS SC C/L ELITE
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50-2 SS SC C/L ELITE
BDI部件号
20646525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-2-SS-SC-C-L-ELITE/p/20646525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648059799
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.063
详细描述
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米