MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
50-3 RIV 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 50-3 RIV 10FT
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50-3 RIV 10FT
BDI部件号
340601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-3-RIV-10FT/p/340601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288455325
重量 / Kilogram
1.007
Product Group - BDI
M02290
链规格
50-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Loose Fit Center Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
50-3R 10FT
制造商内部编号
322046
重量/磅
2.05
详细描述
Roller Chain; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.584" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.584 英寸 | 14.834 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米