![50 RIV HI-MAX 10FT BOX](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![50 RIV HI-MAX 10FT BOX](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
50 RIV HI-MAX 10FT BOX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 50 RIV HI-MAX 10FT BOX
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50 RIV HI-MAX 10FT BOX
BDI部件号
454500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-RIV-HI-MAX-10FT-BOX/p/454500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002021844
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M02290
链规格
50
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.575 英寸 | 14.605 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米