https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
DRIVES
DRIVES
50H RIV PRC 50FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 50H RIV PRC 50FT
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50H RIV PRC 50FT
BDI部件号
300662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50H-RIV-PRC-50FT/p/300662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051505969
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M02290
链规格
50
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Longer Pin | Longer Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
50H-1R 050 FT REEL BOXED
制造商内部编号
50596
重量/磅
0.84
详细描述
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.095 英寸 | 2.413 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米