https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-SK1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM09DOHhNRE0wTnpJME9Ea3hNRE0yTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5MTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAzOTZkMWQyZTAzNmEwZWZlODUxMDMzOTBkYzY2ZTZkNTM2NDllMzRhMjI2YmI4MDQyZWQ1OWYxMDdkMjRmYzE
TSUBAKI
TSUBAKI
50STK2LSK12LCUT X 1536P W/ C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 50STK2LSK12LCUT X 1536P W/ C/L
Roller Chain; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50STK2LSK12LCUT X 1536P W/ C/L
BDI部件号
23706504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50STK2LSK12LCUT-X-1536P-W-C-L/p/23706504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
50
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With SK1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | 1536 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米