https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-BRASS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhsTlM4eE1ESXlPREl6T0RNNE5URTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVgwSlNRVk5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZWVhMjBmNTA0ZjQzYjdiNDBiNDA1NjhhMzU0ZmQ2NWVkOGU1M2U3YjNkY2NlNDlhNWY2ZDAwNmMxNzZmZmQ1
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
520H BRASS 50FT
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN 520H BRASS 50FT
Roller Chain; 520 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
制造商部件号
520H BRASS 50FT
BDI部件号
20857258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/520H-BRASS-50FT/p/20857258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647456871
重量 / Kilogram
18.744
Product Group - BDI
M02290
链规格
520
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Brass
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 520 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米