https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU15OHhNREl5T0RJME16UTVOams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmVGxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNmRhYjhkZjA4NTNhNTQ4MzMzNjlmY2Q2MjhmZTBlMjRlZmE0NDQ1MWQ3NDYxODU3NjJlODkzMzI1ZTVjZjkz
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
520XLO BRT NP SC C/L
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN 520XLO BRT NP SC C/L
Chain Link; 520 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
制造商部件号
520XLO BRT NP SC C/L
BDI部件号
20855446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/520XLO-BRT-NP-SC-C-L/p/20855446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647548903
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M02122
链规格
520
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 520 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.588 英寸 | 14.935 毫米