https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhoTkM4eE1EVXdOams0T0RjeE5qQTJNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3OTEwN2ZhZDU0ZDI3ZTFhMjI5OWU4YzVhNjhiNTE1NGFlZTkyODY2MjdjMzYzZTMzMjAyZjUwOTIyNzFiNzI
TSUBAKI
TSUBAKI
53-R HIGH SIDEBAR - COTTER
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 53-R HIGH SIDEBAR - COTTER
Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
制造商部件号
53-R HIGH SIDEBAR - COTTER
BDI部件号
21558791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/53-R-HIGH-SIDEBAR---COTTER/p/21558791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
链规格
53R
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
板高
1.12 英寸 | 28.448 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米