https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
DRIVES
DRIVES
60-2 C/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 60-2 C/L
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60-2 C/L
BDI部件号
299882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-2-C-L/p/299882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 20 |
BDI- 美国 | 57 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051011927
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60-2 S/C CO LINK 25/BOX
制造商内部编号
1192
重量/磅
0.12
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板高
0.705 英寸 | 17.907 毫米