https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
DRIVES
DRIVES
60-2 CH CT CO LINK
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 60-2 CH CT CO LINK
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60-2 CH CT CO LINK
BDI部件号
20353323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-2-CH-CT-CO-LINK/p/20353323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051424871
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Chrome Plated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.11
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.705 英寸 | 17.907 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米