https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhqTmk4eE1EYzJPVGN3TXpFd09EWXpPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlUUTE5VFZFUmZUbEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA1ZTc0ZGQxMGZhY2U1ZTNjOGQ1NDlkNzBiZTA1MDY0M2NjODZkNTIxNjhmOGQ5ZjkzZTVkNjIwMjkyMzQ3YmI
TSUBAKI
TSUBAKI
60-2NPCL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60-2NPCL
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60-2NPCL
BDI部件号
903287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-2NPCL/p/903287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039185877
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米