https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5OHhNREk1TXpRek1EQTFPVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYMEZUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YTI2MDU5YmI0YTU0NWJhOTcyN2VkMWQ2NWZjNTE0ZTQxZTU5MDY5MjY4MWMwZDkwZjk2OTc4MWZiOWQzODlh
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
60-3 RIV 10FT JWIS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 60-3 RIV 10FT JWIS
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
60-3 RIV 10FT JWIS
BDI部件号
20646083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-3-RIV-10FT-JWIS/p/20646083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648215744
重量 / Kilogram
13.197
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Alloy Steel
板型
Curved
其它特点
JWIS Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
60-3 RIV 10FT JWIS
制造商内部编号
81021574
重量/磅
2.91
详细描述
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米