https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
DRIVES
DRIVES
60-3 RIV 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 60-3 RIV 10FT
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60-3 RIV 10FT
BDI部件号
300668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-3-RIV-10FT/p/300668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051513056
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
60-3R 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
51305
重量/磅
3.069
详细描述
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.705 英寸 | 17.907 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米