https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnd01TOHhNREl5T0RJME9EazJPVEkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmFmMDEwMThhZjM3MWE3MTE5OGMzMTY3ODFmYjIyNGFiYzE1YzJhNjY5MjZiYjg3NmNhMDQxMDk5Nzk3NzYw
RENOLD
RENOLD
60-5 O/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 60-5 O/L
Chain Link; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
60-5 O/L
BDI部件号
24956273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-5-O-L/p/24956273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900536307
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-5
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.35
详细描述
Chain Link; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米