

DRIVES
DRIVES
60H C/L SC PRC
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 60H C/L SC PRC
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60H C/L SC PRC
BDI部件号
299916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60H-C-L-SC-PRC/p/299916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051001355
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Ballized Plates | Case Hardened Pin | Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60H-1 S/C CO LINK (CLOSED STYLE SPRING CLIP)
制造商内部编号
135
重量/磅
0.076
详细描述
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米