https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaVpTOHhNREl5T0RJek56YzJNalU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwYjFmNWY3NmVjMzgwOWU2NDA5NzcwNDUzM2MzZjZjNmNkZjAzNmJmZTc5YmVkMTUxOGM3YTQ2ZTllNDkwYTY
DRIVES
DRIVES
60HZ-3C 10/FT COIL CT CO LNK-S
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 60HZ-3C 10/FT COIL CT CO LNK-S
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60HZ-3C 10/FT COIL CT CO LNK-S
BDI部件号
18479111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60HZ-3C-10-FT-COIL-CT-CO-LNK-S/p/18479111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051763321
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.705 英寸 | 17.907 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米