https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnell5OHhNRGMxTURrNE9ERTFOamsxT0M5SlRrUkZRa05EU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk3NDQ5OTZhMmZlMjdkZGNmMWY4NGQ3OTY5NWE3MTI0OGRjZjFmYWNjNzU5OGRlNjg1ZmIwMjgwNjNlNzk4ZmM
18151750
滚子链
EBC
EBC
DUPLICATE 21488614 DO NOT USE
EBC EBC
描述
EBC DUPLICATE 21488614 DO NOT USE
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
DUPLICATE 21488614 DO NOT USE
BDI部件号
18151750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DUPLICATE-21488614-DO-NOT-USE/p/18151750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.921 英寸 | 23.393 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米