https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU5DOHhNREl5T0RJME9UTTVOVEl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI2ODEzZDg3OGViMzY4NjIyOTFmMjA2ODMwZjFlOWVhZWFjZDVjMDYyOGNlZjM4ZTNkNjhkZWE1MmY4ODNjMA
EBC
EBC
80-1 SS O/L
EBC EBC
描述
EBC 80-1 SS O/L
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
80-1 SS O/L
BDI部件号
18152020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80-1-SS-O-L/p/18152020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 51 |
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.616
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.921 英寸 | 23.393 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米