https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMk55OHhNRFF4T0RZNE56ZzJPRGsxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMDMyYjgzZGZkOTkzN2VmY2Q3OGQyODVlY2JmYWQyMzdlNTYzMzJmNDkyYjI1YWNkOTAzZmRlZmFhYzlkNDky
DRIVES
DRIVES
80-1R AS BK1 PER D NO 208-10670
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 80-1R AS BK1 PER D NO 208-10670
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
80-1R AS BK1 PER D NO 208-10670
BDI部件号
21487809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80-1R-AS-BK1-PER-D-NO-208-10670/p/21487809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051526971
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
600 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
With BK1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米