https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
LINKBELT
LINKBELT
80-2 COT CL SF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 80-2 COT CL SF
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
80-2 COT CL SF
BDI部件号
571879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80-2-COT-CL-SF/p/571879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327133641
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02122
链规格
80-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米