https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnd01TOHhNREl5T0RJME9EazJPVEkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmFmMDEwMThhZjM3MWE3MTE5OGMzMTY3ODFmYjIyNGFiYzE1YzJhNjY5MjZiYjg3NmNhMDQxMDk5Nzk3NzYw
DRIVES
DRIVES
80-5 O/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 80-5 O/L
Chain Link; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
80-5 O/L
BDI部件号
299993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80-5-O-L/p/299993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051178316
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02122
链规格
80-5
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.392
详细描述
Chain Link; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.627英寸 | 15.926毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米