

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
80 AS SC C/L JWIS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 80 AS SC C/L JWIS
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.122" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
80 AS SC C/L JWIS
BDI部件号
20646871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80-AS-SC-C-L-JWIS/p/20646871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648216567
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
JWIS Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
80AS SCCL JWIS
制造商内部编号
81021656
重量/磅
0.12272
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.122" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
板厚度
0.122 英寸 | 3.099 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米