https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
DRIVES
DRIVES
80CR RIV 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 80CR RIV 10FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
80CR RIV 10FT
BDI部件号
300290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80CR-RIV-10FT/p/300290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051323549
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Aluminum Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Silver Shield | Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
80-1R 010 FT COIL SILVER SHIELD CR
制造商内部编号
32354
重量/磅
1.868
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮宽
0.627英寸 | 15.926毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米