https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJneU5DOHhNRE0wT0RjMk5EazROelF5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMHN5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZWNmNzViMmYyNDc4NzU3ODRiNTE5ZjIzNThiNTM1MWY0NWNlZDljMmNkMjRhZjk2ODQ4MzBlYWU1ODgzOWI1
TSUBAKI
TSUBAKI
80K26LRB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80K26LRB
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
80K26LRB
BDI部件号
25162882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80K26LRB/p/25162882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 6 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米