

TSUBAKI
TSUBAKI
81X-PREMIUM-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81X-PREMIUM-CL
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
81X-PREMIUM-CL
BDI部件号
904853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/81X-PREMIUM-CL/p/904853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039640017
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮宽
1.06英寸 | 26.924毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米