https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
81XHSMAXCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 81XHSMAXCL
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
81XHSMAXCL
BDI部件号
454944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/81XHSMAXCL/p/454944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002109658
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Extra Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
81XHS CONN LINK CP
制造商内部编号
81XHSMAXCL
重量/磅
1.1
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1.062英寸 | 26.975毫米
板高
1.265 英寸 | 32.131 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米

