https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU15OHhNRE0zTkRBd01URTJORE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlJGQkVVbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhkMWY2OWEyODBhNDRmYmYzNTc5OGM4YTE1NTdiYmNjNWNkZmQ5ZmQ4OTVhY2FkNTc4YTQwOWZkM2FmMGM2NDY
DRIVES
DRIVES
A2060 RIV 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES A2060 RIV 10FT
Roller Chain; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
A2060 RIV 10FT
BDI部件号
300470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/A2060-RIV-10FT/p/300470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051430711
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02290
链规格
2060
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
修改
Small Roller
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
A2060 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
43071
重量/磅
0.63
详细描述
Roller Chain; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.705 英寸 | 17.907 毫米