https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc0Tmk4eE1ESXlPREkwTWpZM056YzVNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlUUTE5RVVFUlNWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjkwZGY2OWFmNmI3Njk2ZTcyYjQzZWU5ZWYzNDUzMGEyMjdlOThhMzc2NjE5MTQ4NTk5Yjc5OTdhMjFkZWRiYw
RENOLD
RENOLD
A2060 S/C C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD A2060 S/C C/L SF
Chain Link; 2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
A2060 S/C C/L SF
BDI部件号
19304019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/A2060-S-C-C-L-SF/p/19304019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M02122
链规格
2060
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米