MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
BL1034 RIV HI-MAX 30FT REEL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN BL1034 RIV HI-MAX 30FT REEL
Roller Chain; BL1034-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
BL1034 RIV HI-MAX 30FT REEL
BDI部件号
453240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1034-RIV-HI-MAX-30FT-REEL/p/453240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002038347
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1034-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
30
最低订购量
30
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1034-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
1.154 英寸 | 29.312 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米