https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNFpDOHhNREk1TXpRNU56a3lNVFUyTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlZWFlMWEwMDBiMWY3YjM2OWI0MTk3MDk2YmYyNWFjYzAxMjljNjA2ZjM0MTgwNTQ4M2U3MGU3ZTIxMzA4Nzk
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL1046 C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS BL1046 C/L ELITE
Chain Link; BL1046-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
BL1046 C/L ELITE
BDI部件号
20646633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1046-C-L-ELITE/p/20646633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648648245
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1046-2
基本结构
Cottered 4X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL1046 CL ELITE
制造商内部编号
80064824
重量/磅
0.6608
详细描述
Chain Link; BL1046-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米