https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-4X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnd09TOHhNRE0wT0RneE1UWTBPVEExTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZORmcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmFiODQwZmUxYjM0ODhhZjNhNDUzNGY4ODg2MTVhZjk0OTlhYjJjZWJmMDA0ZTUxMjdlNDY1Nzg4MjUzMTBiNA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1246 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1246 10FT
Roller Chain; BL1246-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
BL1246 10FT
BDI部件号
22385739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1246-10FT/p/22385739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039897190
重量 / Kilogram
3.65
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1246-2
基本结构
Cottered 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1246-2 Chain Size; Cottered 4X6 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米