MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
BL634 100FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL BL634 100FT
Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
BL634 100FT
BDI部件号
341121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL634-100FT/p/341121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288462576
重量 / Kilogram
0.754
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL634-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.754
详细描述
Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米