对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BL834HMCL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcxWmk4NU9EQTFOalUzT0RrNU1ETTRMMGxPUkZoWVdFTklUa3hMV0Y5RFRGOHpXRFJmUTA5VVgwSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhYzA1YmIxYmM1OTNmMDAyOTYzM2Q3N2I0Y2JmN2Q1MjcwNWQ0Y2E4YzA4MGVkOGEzY2FlMTE0YTA0MjVhNjQ
453278 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

BL834HMCL

描述

MAXCO CHAIN BL834HMCL

Chain Link; BL834-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL834HMCL

BDI部件号
453278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002040661
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL834-2
基本结构
Cottered 3X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL834-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新