对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C2040 RIV SK-2 EV PIT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-SK2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmcyWmk4NU5EY3pNemcxTnpJMU9UZ3lMbXB3Wnd8NTcwMDBlNDM3OGE0MTdkNjE3NTAzZTIxYjljODExMjY2NDgyZjBlMzY4Y2E0NDkzNjcwMjM4YmJlYTk4NDhjNg
453353 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

C2040 RIV SK-2 EV PIT 10FT

描述

MAXCO CHAIN C2040 RIV SK-2 EV PIT 10FT

Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.449" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

C2040 RIV SK-2 EV PIT 10FT

BDI部件号
453353

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002113211
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2040
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
With SK2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.449" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.449 英寸 | 11.405 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新