https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc1TlM4eE1ESXlPREkxTURNeE1qY3pOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlY2FiM2RhOTc0ZWQzMDRiYTNhN2NlY2E5OTc2M2U4MjYzOTk0MjBmNzExZjk5ODMyYzNmZGZmY2UxOGNhMzE
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
C2042SS R/L
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN C2042SS R/L
Chain Link; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 316 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
C2042SS R/L
BDI部件号
20857782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2042SS-R-L/p/20857782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647125807
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2042
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
316 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
316 Stainless Steel
板型
Straight
修改
Oversized Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 316 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米