https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoallpODVPREExTmpZNE5ERTNOVFkyTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVBURjh4WDBOUFZGOURUbFpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc5YmQ1MTYwZDZjNGI0NzVkOWYyNjc4MTc3ZWUxNmVkMGJkOGVlOGQ3MzFkN2YyOTE0NjA0ZjBjZjUzZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoallpODVPREExTmpZNE5ERTNOVFkyTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVBURjh4WDBOUFZGOURUbFpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc5YmQ1MTYwZDZjNGI0NzVkOWYyNjc4MTc3ZWUxNmVkMGJkOGVlOGQ3MzFkN2YyOTE0NjA0ZjBjZjUzZg
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
C2042SSOL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN C2042SSOL
Chain Link; C2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.449" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
C2042SSOL
BDI部件号
453098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2042SSOL/p/453098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002044218
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2042
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2042 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.449" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.449 英寸 | 11.405 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米

