https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaE9TOHhNRE13TXprNU1UQTFORE0yTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlJGQkRUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTg0ZjBkZjRjMGYyYTdiNWM1NWUyYTI5NjgyMjRkOGU1M2M1MWJhZGNhYTI1ZDQxNzMyNDM2ZTY5OGJiNjY1
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
C2050 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS C2050 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
C2050 RIV 10FT ELITE
BDI部件号
526904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2050-RIV-10FT-ELITE/p/526904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648016518
重量 / Kilogram
0.252
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
A50C2050X10FT
制造商内部编号
5001651
重量/磅
1.193
详细描述
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.398毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米