https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-ZN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoak1DOHhNREl5T0RJME5Ua3lNVGd5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDFwT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQwNDRmZjllNzZlYTA0ODc2MTkzNWU1MGJmZDJjNjNjODNmM2E0NzY2NTc1NGQ3ODBiNGZlN2VhNTNhMjhjYw
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
C2050ZN SC C/L SF
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN C2050ZN SC C/L SF
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
C2050ZN SC C/L SF
BDI部件号
20855242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2050ZN-SC-C-L-SF/p/20855242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647465682
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2050
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Zinc Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Standard Roller
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米