https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmc1TVM4eE1EUXpNakU1TlRVMU9UUTFOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOUJNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2ZkMDlmM2VhZjg4ZmE2NGIzYWJkN2M3M2JlMWFmMGU3ODBiM2Q5ZmMwNDdmMTJjNWY5M2YxZjFmZTQ2NmRjNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
C2052 RIV 7LA1 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2052 RIV 7LA1 10FT
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
C2052 RIV 7LA1 10FT
BDI部件号
22379018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2052-RIV-7LA1-10FT/p/22379018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039965417
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2052
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 7 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2052A17LRB
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米