https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxMWRhNGE5NzM5MDFkM2I3NjBhNGNiMzlkOTVmNzkyOWVkYzA1ZGY1YjkwYjU1YmFiMTYxYmZkODUzNzk3NmI
DRIVES
DRIVES
C2060HNP O/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES C2060HNP O/L
Chain Link; C2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.687" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
C2060HNP O/L
BDI部件号
300204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2060HNP-O-L/p/300204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051301974
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2060
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Small Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2060H D/OFF LINK NICKEL 25/BOX
制造商内部编号
30197
详细描述
Chain Link; C2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.687" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板高
0.687 英寸 | 17.45 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米