TSUBAKI
TSUBAKI
C2080H-1-D1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2080H-1-D1-CL
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
C2080H-1-D1-CL
BDI部件号
907576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2080H-1-D1-CL/p/907576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039196255
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2080
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With D1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米