对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C2080H NP RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhrT0M4eE1ESTVNelF5Tnpjek1qVXhNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOU9VRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmQ2MzUzNmE3ZmM1N2IwMmUxNzMwYWFjODg5NWU2YTM0MjM3MzA2YWJlODBiN2NkNDQzZjIzYWU1MzgwMTA3NA
904530 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2080H NP RIV 10FT

描述

TSUBAKI C2080H NP RIV 10FT

Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080H NP RIV 10FT

BDI部件号
904530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039186577
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新