TSUBAKI
TSUBAKI
C2082H RIV 6LD3 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2082H RIV 6LD3 10FT
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
C2082H RIV 6LD3 10FT
BDI部件号
22381118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2082H-RIV-6LD3-10FT/p/22381118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039980410
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2082
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With D3 Attachment | Attachment Spacing at Every 6 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2082HD36LRB
重量/磅
1.4
详细描述
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米