https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTURZeU5Ea3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRFRsWlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlOWRhNmQxMjJlN2RhODllMjk5NzMxMzVjZjYxY2VhZjRkMTNhMDU3NDFmNGQ5MDkwODAwYWYxNWI5YjQ3ZWY
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
C2102H COT 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL C2102H COT 10FT
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
C2102H COT 10FT
BDI部件号
340703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2102H-COT-10FT/p/340703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288455714
重量 / Kilogram
1.798
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2102
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2102HC 10FT
制造商内部编号
322219
重量/磅
3.96
详细描述
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
1.166 英寸 | 29.616 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米