https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoall5OHhNREl5T0RrNU5UQXpNVEEzTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmVkZmM4ZjBlMDUzMTNjOWZlMDgyNDY3OGVjZDZjZmJhY2E5OGZjZjc4ZmFiYTNkODAzNWQyNTBmNTE0Y2Rh
TSUBAKI
TSUBAKI
C2102H-NP-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2102H-NP-1-OL
Chain Link; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
C2102H-NP-1-OL
BDI部件号
904535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2102H-NP-1-OL/p/904535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223004293
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2102
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米