https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoall5ODVPREExTmpZNE5EVXdNek0wTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVNURjh4WDFKV1ZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjljYzVkZWQ1YjYyY2YzODNiNTRjNjJkZjM4NDgyZmUzNWIxOTg4ZWIxZWM5Nzg2NDc2ZTc3MTFiZTRkNTliZg
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
C2122A2RL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN C2122A2RL
Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.374" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
C2122A2RL
BDI部件号
453768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2122A2RL/p/453768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002112986
重量 / Kilogram
0.785
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2122
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A2 Attachment | Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.374" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.374 英寸 | 34.9 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米